Belt B VDE (stoffen riem), 10-delig, zonder gereedschap, 71 x 209 mm

Artikelnummer: 05003982001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003982001
EAN/GTIN 4013288210913
Nummer fabrikant 05003982001
L-nummer L60020 4723

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design voor max.
  • 10 VDE bit-doppen en dit alles uiterst compact.
  • Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.
  • Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen.
  • Achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go.

Voordeel:

  • Lege stoffen riem voor max. 10 VDE doppen/bit-doppen, 3/8″
  • Met karabijnhaak
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Levering:

  • Belt B VDE (textile belt), 10 location, unloaded, 71 x 209 mm; 1x Belt B VDE (textile belt), 10 location, unloaded: 71 x 209 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm