• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Belt B VDE (Textilgurt), 10-teilig, unbestückt, 71 x 209 mm

Artikel-Nr.: 05003982001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003982001
EAN / GTIN 4013288210913
Herstellernummer 05003982001
L-Nummer L60020 4723

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design für bis zu 10 VDE-Nüsse (3/8″) auf engstem Raum.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
  • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem

Vorteil:

  • Leerer Textilgurt für 10 VDE-Steckschlüssel-/Bitnuss-Einsätze, 3/8″
  • Mit Karabinerhaken
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Lieferumfang:

  • Belt B VDE (Textilgurt), 10-teilig, unbestückt, 71 x 209 mm; 1x Belt B VDE (Textilgurt), 10-teilig, unbestückt: 71 x 209 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm