Flexibele stalen regel, ss chr, schaal A 300 x 15 x 0.5mm

Artikelnummer: 0460504
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0460504
EAN/GTIN 4029713210717
Nummer fabrikant 0460504
L-nummer L40510 790

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrijstalen veerband
  • Weegschaal met satijn chroom afgewerkt
  • EG-klasse II

Omschrijving:

Flexibele stalen duimstok van roestvrij verenstaal, EC-klasse 2, schaalverdeling mat verchroomd. Schaalverdeling: mm boven en onder

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrijstalen veerband
  • Lengte: 300 mm