Réglet flexible, inox, chromé mat, graduation A mm/mm 300 x 15 x 0,5 mm

Réf.: 0460504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0460504
EAN / GTIN 4029713210717
Réf. fabricant 0460504
Article hors catalogue L40510 790

Description

Exécution:

  • Acier à ressort inoxydable
  • Écailles fini chrome satiné
  • Ce grade II

Description:

Règle flexible en acier en bande d'acier à ressort inoxydable, classe CE 2, graduation chromée mate. Graduation : mm en haut et en bas

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier à ressort inoxydable
  • Longueur : 300 mm