Meetlat met schaalverdeling, ss. DIN 866/A 500mm

Artikelnummer: 0451201
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0451201
EAN/GTIN 4029713210052
Nummer fabrikant 0451201
L-nummer L40510 2609

Omschrijving

Uitvoering:

  • beide zijden 10 mm beschermende uiteinden
  • schaalverdeling mm

Omschrijving:

Controleweegschalen van roestvrij staal, vorm A, met aan weerszijden 10 mm beschermkappen, mm-verdeling. Tolerantieklasse volgens DIN 2268. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lengte: 500 mm

Norm:

DIN 866-A