Regla graduada, acero inoxidable DIN 866/A 500mm

Número de artículo: 0451201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0451201
EAN / GTIN 4029713210052
Número del fabricante 0451201
Número L L40510 2609

Descripción

Ejecución:

  • extremos protectores de 10 mm a ambos lados
  • mm escala graduada

Descripción:

Escalas de control de acero inoxidable, forma A, con extremos protectores de 10 mm en ambos lados, graduación en mm. Clase de tolerancia según la norma DIN 2268. Se suministran embalados individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud: 500 mm

Norma:

DIN 866-A