Vierkant met hard en slank lemmet, hard. DIN 875/0 200 x 130mm

Artikelnummer: 0390106
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0390106
EAN/GTIN 4029713208554
Nummer fabrikant 0390106

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 0
  • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Zwarte schacht, verhoogd DIN 875/0 200 x 130mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875