• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuadrado con hoja dura y delgada, duro. DIN 875/0 200 x 130mm

Número de artículo: 0390106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0390106
EAN / GTIN 4029713208554
Número del fabricante 0390106

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Vástago negro, elevado DIN 875/0 200 x 130mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875