Werkplaatsvierkant met sokkel DIN 875/1 200 x 130mm

Artikelnummer: 0370105
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0370105
EAN/GTIN 4029713207212
Nummer fabrikant 0370105
L-nummer L40510 2074

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 1
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Werkplaats hoek gemaakt van speciaal staal, met stop. Nauwkeurigheid GG 1. Verpakking: karton

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Tolerantieklasse: 1
  • Bladlengte (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875