Talpas derékszög,DIN 875/1 200 x 130 mm-es 200 x 130 mm

Cikkszám: 0370105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0370105
EAN / GTIN 4029713207212
Gyártó száma 0370105
L-szám L40510 2074

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 1
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Különleges acélból készült lapos derékszög,talpal. Pontosság GG 1. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Tűrési osztály: 1
  • Penge hossza (mm): 200 x 130

Szabvány:

DIN 875