Gecombineerde int. / schuifmaat ss chr met mm.grad 120mm

Artikelnummer: 0308201
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0308201
EAN/GTIN 4029713205539
Nummer fabrikant 0308201
L-nummer L40510 489

Omschrijving

Uitvoering:

  • interne en externe remklauw
  • Roestvrij staal
  • Satijnchroom afgewerkte schaal
  • Met een scharnier met klinknagels
  • mm-schaalverdeling voor interne en externe metingen

Omschrijving:

Greep en voelkompas R. mm-afstand 120mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Meetbereik (mm): 0 - 120
  • Lengte: 190 mm

Norm:

Factory standard