Riem COMPLETE Gibraltar, Unisex, Zwart, Maat ONE

Artikelnummer: 03044-990-09 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 03044-990-09 ONE
EAN/GTIN 5707209154026
Nummer fabrikant 03044-990-09 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sluiting van de sluiting en de sluiting van de gordel zijn nikkelvrij in overeenstemming met de EU-eisen
  • riem kan afzonderlijk worden ingekort (totale lengte 120 cm)

Kenmerk:

  • Sterke kwaliteit
  • De metalen onderdelen zijn nikkelvrij, in overeenstemming met de EU-eisen
  • Afkorting mogelijk (totale lengte 120 cm)
  • Breedte van de band 3 cm.
  • Samenstelling van de stof: 100% polypropyleen
  • Grammeren van materiaal / dichtheid van weefsel:

Tip:

  • Niet wassen
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan