12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelinzet SW.26 ″ L.83 mm

Artikelnummer: 03020026
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03020026
EAN/GTIN 4018754005680
Nummer fabrikant 03020026
L-nummer L60010 3397

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 34,4 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 23 mm
  • Lengte [mm): 83 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,3 mm
  • Gewicht: 334 g
  • Breedte over vlakken [mm en inch]: 26