Schijnwerperkop 1500 lumen

Artikelnummer: 03.5698C
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
Producttype Straler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5698C
EAN/GTIN 5708997356982
Nummer fabrikant 03.5698C
L-nummer L01540 24
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste en extreem krachtige zoeklichtkop met tot 1500 lumen Verlichtingsunit voor gebruik met MULTILIGHT BODY CONNECT.Extreem krachtige zoeklichtkop met tot 1500 lumen
  • Twee lichtniveaus: 50% - 100%
  • Lange bedrijfstijd tot 13 uur
.

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 1200 - 2400
  • Lichtstroom: 750 lm - 1500 lm
  • Stralingshoek: 110°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 14.5 W