Tête projecteur 1500 lumens FLOOD HEAD

Réf.: 03.5698C
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
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5698C
EAN / GTIN 5708997356982
Réf. fabricant 03.5698C

Description

Description:

  • Tête d'éclairage robuste et extrêmement puissante avec jusqu'à 1500 lumens Unité d'éclairage à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT.Tête d'éclairage de recherche extrêmement puissante jusqu'à 1500 lumens
  • Deux niveaux d'éclairage : 50 % - 100 %
  • Longue durée de fonctionnement jusqu'à 13 heures.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 110°
  • Classe de protection: IP 30
  • Consommation électrique, max.: 14.5 W
  • Flux lumineux: 750 lm - 1500 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1200 - 2400
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 18 V