• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

U-WAVE-T lijn C, datasleutel

Artikelnummer: 02AZD790C
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
Producttype Datakabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02AZD790C
EAN/GTIN 4946368579009
Nummer fabrikant 02AZD790C
L-nummer L40950 127
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meetinstrumenten worden via een korte kabel aangesloten op de bijbehorende U-WAVE-T. Kies de juiste kabel voor uw meetapparaat uit de volgende zeven modellen A tot G.

Kenmerk:

  • Opmerking: U-WAVE-kabel, recht met dataknop
  • Eigenschappen: Maakt het mogelijk om met een Digimatic-meetapparaat dat niet is uitgerust met een datataster, meetgegevens via de draadloze U-WAVE-verbinding naar een pc te verzenden voor opslag, analyse en gebruik in een SPC-systeem.
  • Afmetingen: 0,19 X 0,04 X 0,03 M
  • Type: Signaalkabel zonder aansluiting voor voetschakelaar