U-WAVE-T línea C, clave de datos

Número de artículo: 02AZD790C
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie U-WAVE
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Tipo de producto Cable de carga/cable de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 02AZD790C
EAN / GTIN 4946368579009
Número del fabricante 02AZD790C
Número L L40950 127
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los dispositivos de medición se conectan al U-WAVE-T asociado mediante un cable corto. Seleccione el cable apropiado para su dispositivo de medición entre los siguientes siete modelos A a G.

Característica:

  • Observación: Cable U-WAVE, recto con botón de datos
  • Características: Permite a un medidor Digimatic que no está equipado con un sensor de datos transferir datos de medición a un PC a través de la conexión inalámbrica U-WAVE para su almacenamiento, análisis y uso en un sistema SPC.
  • Tamaño / Dimensión: 0,19 X 0,04 X 0,03 M
  • Tipo: Cable de señal sin conexión para pedal

Volumen de suministro:

Con clip para cable