Uitvoering:
Algemene informatie:
Kalibratie is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. Als uw partner voor de kalibratie van uw meet- en testgereedschappen zorgen wij voor de volledige afhandeling, inclusief veilig transport. Daarbij garanderen wij een kalibratie die voldoet aan de normen, met inachtneming van alle relevante voorschriften en normen van uw bedrijf.
Fabriekskalibratie (ISO):
Fabriekskalibratie biedt een voordelig alternatief voor geaccrediteerde kalibratie (bijv. DAkkS). De kalibratie is te herleiden tot de fabrieksstandaard (niet tot de nationale standaard zoals bij een geaccrediteerde certificering) en voldoet op veel gebieden aan de vereiste normen. De laboratoria van onze kalibratiepartner werken altijd in overeenstemming met DIN EN ISO/IEC 17025, waardoor de herleidbaarheid van kalibratie en proefstukken op het hoogste niveau gegarandeerd is.
Advies:
Door deskundige behandeling en regelmatige herkalibratie kunt u de levens-duur van uw controlemiddelen verhogen en deze beschermen tegen beschadigingen en te hoge slijtage. Belangrijk in dit verband: Uitgebreide scholingen van de medewerkers voor de omgang met meet- en controlemiddelen.
Tip:
Kalibratie volgens optie 3 (visuele inspectie. 2 meetcycli (5-puntsmeting)>100 mm: middenmaat). Vanaf 1 mm.
De kalibratieservice kan alleen in combinatie met een geschikt item worden besteld. Welke kalibratieservice mogelijk is voor welk artikel wordt steeds weergegeven bij de kalibreerbare meetmiddelen.