• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Bloque patrón acero / cerámica, Longitud máxima: 400mm

Número de artículo: 028060 400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tiempo de procesamiento aprox. 3-4 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud máxima (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Acreditado no
Calibración para Bloque patrón
Longitud máx. 400 mm
Tipo de producto Calibración

Identificación y clasificación

Número de artículo 028060 400
EAN / GTIN 2050002057050

Descripción

Ejecución:

Información general:
La calibración es un componente esencial en el control de la calidad. Como su socio para la calibración de sus herramientas de medición y prueba, nos encargamos de la manipulación completa, incluido el transporte seguro. Al hacerlo, garantizamos una calibración conforme a las normas, en cumplimiento con todas las regulaciones y estándares relevantes de su empresa.

Calibración de fábrica (ISO):
La calibración de fábrica ofrece una alternativa rentable a la calibración acreditada (por ejemplo, DAkkS). Es trazable a la norma de fábrica (no a la norma nacional como en una certificación acreditada) y cumple con los estándares requeridos en muchas áreas. Los laboratorios de nuestro socio de calibración siempre trabajan de acuerdo con la norma DIN EN ISO/IEC 17025, que garantiza la trazabilidad de la calibración y las muestras al más alto nivel.

Recomendación:

Con tratamiento experto y una recalibración regular puede aumentar la duración de la vida de sus medios de comprobación y protegerlos de daños y de un desgaste excesivo. Importante para este contexto: amplia formación de los empleados para la manipulación de medios de medición y de comprobación.

Nota:

Calibración según la opción 3 (inspección visual. 2 ciclos de medición (medición en 5 puntos)>100 mm: Medida central). A partir de 1 mm.
El servicio de calibración solo se puede solicitar en algunos artículos correspondientes. El servicio de calibración disponible para cada artículo se indica en los equipos de medición que se pueden calibrar.

Acceso a sus certificados de calibración
Podrá acceder a sus certificados de calibración en cualquier momento y de forma gratuita a través de Connected Metrology Free (CMY). Solo tiene que iniciar sesión con el número de cliente con el que realizó el pedido de sus medios de medición, incluida la calibración. A continuación, podrá consultar y descargar cómodamente sus certificados en línea.