• Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Etalonnage Cale étalon acier / céramique, Longueur maximale: 400mm

Réf.: 028060 400
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Temps de traitement env. 3-4 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur maximale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Accrédité non
Etalonnage pour cale étalon
Longueur max. 400 mm
Type de produit etalonnage

Identification et classification

Référence article 028060 400
EAN / GTIN 2050002057050

Description

Exécution:

Informations générales :
L’étalonnage est une composante essentielle de l’assurance-qualité. En tant que partenaire pour l’étalonnage de vos instruments de mesure et de contrôle, nous prenons en charge l’ensemble du processus, y compris le transport en toute sécurité. Nous garantissons ainsi un étalonnage conforme aux normes, dans le respect de toutes les prescriptions et normes pertinentes de votre entreprise.

Etalonnage en usine (ISO):
L’étalonnage en usine offre une alternative économique à l’étalonnage accrédité (par ex. DAkkS). Il est équivalent à l’étalon d’usine (pas à l’étalon national comme dans le cas d’une certification accréditée) et répond aux normes requises dans de nombreux domaines. Les laboratoires de notre partenaire d’étalonnage travaillent toujours conformément à la norme DIN EN ISO/CEI 17025, qui garantit la traçabilité de l’étalonnage et des échantillons au plus haut niveau.

Recommandation(s):

Par un traitement professionnel et un réétalonnage régulier, vous pouvez augmenter la durée de vie de vos instruments de contrôle et les protéger contre les dommages et une usure élevée. Important dans ce contexte: une formation complète des collaborateurs dans le domaine de la manipulation des instruments de mesure et de contrôle.

Remarque(s):

Etalonnage suivant l’option 3 (contrôle visuel. 2 cycles de mesure (mesure 5 points) > 100 mm: cote moyenne). A partir de 1 mm.
Le service d’étalonnage ne peut être commandé qu’en association avec un article correspondant. Les instruments de mesure étalonnables indiquent quel service d’étalonnage est possible pour quel article.