KRAAIVOETsleutel SW.1 1/16 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.47 mm

Artikelnummer: 02500050
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02500050
EAN/GTIN 4018754004713
Nummer fabrikant 02500050
L-nummer L60010 707

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 8 mm
  • Lengte [mm): 47 mm
  • S: 27,2 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 78 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 1/16 ″
  • Breedte mm (b): 45 mm