Clé PIED-DE-BICHE SW.1 1/16 ″ carré intérieur 3/8 ″ L.47 mm

Réf.: 02500050
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02500050
EAN / GTIN 4018754004713
Réf. fabricant 02500050
Article hors catalogue L60010 707

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 8 mm
  • Longueur mm (L): 47 mm
  • S: 27,2 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 78 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1 1/16 ″
  • Largeur mm (b): 45 mm