Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- Fabrieksstandaard
- Borgschroef
- Fijnafstelling
- Lage Master-schaal
- Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm** en 50 mm (0236 230)
- Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
- 3000 mm = fabrieksnorm
Omschrijving:
Werkplaatsklauw van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder mespunten, met fijnregeling en verlaagde hoofdindeling. Vernier en schaalverdeling zijn lasergeschaald met hoge precisie en elk mat verchroomd. Aflezen 0.05 mm. Verpakking: kartonnen doos
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 800
- Foutlimiet (mm): 0,1 mm
- Foutlimiet (µm): 100 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 150 mm
Norm:
ISO 13385