Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, avec réglage fin 1/10-1/20 800 x 150 mm

Réf.: 0237514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0237514
EAN / GTIN 4029713202842
Réf. fabricant 0237514

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Réglage fin
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm** et 50 mm (0236 230)
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle
  • 3000 mm = standard d'usine

Description:

Pied à coulisse d'atelier en acier inoxydable, avec vis de blocage sur le dessus, sans pointes de couteau, avec réglage fin et graduation principale abaissée. Le vernier et l'échelle sont gradués au laser avec une grande précision et chacun est chromé mat. Lecture de 0,05 mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 800
  • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 100 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm

Norme:

ISO 13385