KRAAIVOET sleutel SW.21 mm binnen vierkant 3/8 L.44.5 mm

Artikelnummer: 02200021
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02200021
EAN/GTIN 4018754003570
Nummer fabrikant 02200021
L-nummer L60010 335

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 6,3 mm
  • Lengte [mm): 44,5 mm
  • S: 23,6 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 59 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 21 mm
  • Breedte mm (b): 41 mm