Clé PIED-DE-BICHE SW.21 mm carré intérieur 3/8 L.44,5 mm

Réf.: 02200021
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02200021
EAN / GTIN 4018754003570
Réf. fabricant 02200021
Article hors catalogue L60010 335

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 44,5 mm
  • S: 23,6 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 59 g
  • Ouverture de clé [mm]: 21 mm
  • Largeur mm (b): 41 mm