6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelinzet SW.3.2 mm L.50 mm

Artikelnummer: 01020032
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01020032
EAN/GTIN 4018754286225
Nummer fabrikant 01020032
L-nummer L60010 6205

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 37,5 mm
  • Gewicht: 12 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 3,2 mm