6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelinzet SW.3 mm L.23 mm

Artikelnummer: 01010003
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01010003
EAN/GTIN 4018754194179
Nummer fabrikant 01010003
L-nummer L60010 4108

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Lengte [mm): 23 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 15 mm
  • Type: BMW: X6 Modell E71, 7er Serie Modell F01/F02
  • Gewicht: 7 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 3 mm