IMICRO ANALOG 5-6IN

Artikelnummer: 00882702
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00882702
EAN/GTIN 7630041122923
Nummer fabrikant 00882702

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [in]: 5 ÷ 6
  • Max. toegestane fouten [in]: .0005
  • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .0005
  • Resolutie [in]: .0005

Omschrijving:

Analoge binnenschroefmaat IMICRO, 5.000-6.000 in

Kenmerk:

  • Meetvlakken: Wolfraamcarbide getipt
  • Inbegrepen bij levering: Micrometer; meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099