Analogový dutinoměr 5-6in

Artiklové číslo: 00882702
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00882702
EAN / GTIN 7630041122923
Číslo výrobce 00882702

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [in]: 5 ÷ 6
  • Max. povolené chyby [in]: .0005
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0005
  • Rozlišení [in]: .0005

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, 5.000-6.000 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Karbid wolframu s tipem
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099