Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm

Artikelnummer: 00847
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00847
EAN/GTIN 4010995008475
Nummer fabrikant 00847
L-nummer L60070 370
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Phillips 1: PH1
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 191 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 80 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Meld u aan