• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm ()

Codice art.: 00847
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00847
EAN / GTIN 4010995008475
Codice del produttore 00847
Numero-L L60070 370
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Phillips 1: PH1
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 30
  • Lunghezza totale (mm): 191
  • Lunghezza lama visibile (mm): 80
  • con batteria / batteria ricaricabile: No