Kniebescherming COMPLETE Grant, Unisex, Grijs gemêleerd, Maat PAI

Artikelnummer: 00418-100-08 PAI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 00418-100-08 PAI
EAN/GTIN 5708628189019
Nummer fabrikant 00418-100-08 PAI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onmisbaar voor een werkdag op je knieën
  • Het kniekussen is gecertificeerd voor kort/LANG gebruik in combinatie met de MASCOT-producten met kniezakontwerp

Kenmerk:

  • Verwijder de kniebescherming van de kleding voordat u deze gaat wassen
  • Gecertificeerd in combinatie met MASCOT-producten met EEN KORT/LANG kniezakje conform en 14404
  • Afmetingen 15 x 19.5 cm.
  • Samenstelling van de stof: 100% ethyleen vinylacetaat (EVAZOTE®)
  • Materiaalgrammatie / weefseldichtheid:

Norm:

EN 14404, Type 2, vermogensniveau 1

Tip:

  • Niet wassen
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging