• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knieschutz COMPLETE Grant, Unisex, Grau-meliert, Größe PAI

Artikel-Nr.: 00418-100-08 PAI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 00418-100-08 PAI
EAN / GTIN 5708628189019
Herstellernummer 00418-100-08 PAI
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unverzichtbar für einen Arbeitstag, an dem auf den Knien gearbeitet wird
  • Das Kniepolster ist zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign für die Verwendung zertifiziert SHORT/LONG

Merkmal:

  • Knieschutz vor der Wäsche aus der Kleidung herausnehmen
  • Zertifiziert zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign SHORT/LONG gemäß EN 14404
  • Maße 15 x 19,5 cm
  • Gewebezusammensetzung: 100% Ethylenvinylacetat (EVAZOTE®)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte:

Norm:

EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1

Hinweis:

  • Nicht wäsche
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet