Trillingen: Gezondheidsrisico's zijn hoog
Schurend snijden snijdt letterlijk door merg en been - en blijft zelden zonder gevolgen als er een gebrek is aan arbeidsveiligheid. Om ervoor te zorgen dat u en uw werknemers geen schade ondervinden van hand-armtrillingen, zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden als u dagelijks met vlakschuurmachines en dergelijke werkt. Trillingen worden namelijk via de handen doorgegeven aan het hand-armsysteem en kunnen schade veroorzaken aan botten en gewrichten, maar ook aan de bloedsomloop of neurologische aandoeningen. Niet alle trillingen zijn hetzelfde: hoeveel je lichaam wordt belast en welke gevolgen dit heeft voor je gezondheid hangt af van de volgende factoren:
- de duur van de blootstelling
- de sterkte van de trillingen
- de frequentie van de trillingen
- de werkingswijze / de activiteiten
Dat klopt: Belangrijke wetten reguleren hand-armtrillingen
Al in 2002 - meer dan twee decennia geleden - erkende de wetgever het gevaar dat kan worden veroorzaakt door trillingen op de werkplek en nam een EU Trillingsrichtlijn aan. Voor u als voorman en supervisor betekent dit dat u het potentiële risico van de effecten van trillingen op de werkplekken in uw werkplaats moet bepalen en beoordelen. Vervolgens bent u verantwoordelijk voor passende preventieve maatregelen en moet u ervoor zorgen dat uw collega's regelmatig deelnemen aan gezondheidscontroles op het werk. De momenteel geldende voorschriften zijn de "Arbeidsbeschermingsverordening lawaai en trillingen (LärmVibrationsArbSchV)" van 6 maart 2007, die voor het laatst werd gewijzigd door artikel 5 (5) van de Verordening van 18 oktober 2017 en die twee Europese arbeidsbeschermingsrichtlijnen omzet in nationale wetgeving:
- 2003/10/EG „Geluid“ en
- 2002/44/EG „Trillingen“
Hoe je gevaren herkent en juist beoordeelt
Gezondheid en veiligheid op het werk is in theorie eenvoudig, bijna intuïtief: voor een goede risicobeoordeling moeten u en uw werknemers de blootstelling (duur van het gevaar) in een vroeg stadium herkennen en vervolgens consequent verminderen. Om ervoor te zorgen dat dit niet alleen correct, maar ook volledig gebeurt, moet u uw beoordeling altijd als volgt uitvoeren:
- activiteitsgerelateerd
- machine-gerelateerd
- werkplekgerelateerd en/of
- persoonsgerelateerd
De wetgever heeft duidelijke grenswaarden gedefinieerd die ook in uw werkplaats bindend zijn: Volgens de Europese richtlijn (2002/44/EG) zijn de actiewaarden en blootstellingsgrenswaarden voor hand-armtrillingen als volgt:
- Actiewaarde A(8) = 2,5 m/s2
- Grenswaarde voor blootstelling A(8) = 5 m/s2
Goede preventie - weten hoe
In het beste geval kan stress worden vermeden of verminderd door slimme preventieve maatregelen. Zo werkt het:
1. Bepaal en beoordeel de bestaande gevaren en stress op de werkplek van uw werknemers.
2. Geschikte technische en organisatorische maatregelen bepalen om gevaren en blootstelling tot een minimum te beperken.
3. Houd u altijd strikt aan de gespecificeerde blootstellingslimieten.
4. Instrueer alle werknemers regelmatig over gevaren en spanningen.
5. Uw rol als supervisor en werkplaatsmanager voorzichtig en verantwoordelijk vervullen en ervoor zorgen dat je collega's deelnemen aan bedrijfsgeneeskundige controles.
6. Documenteer alle maatregelen en incidenten.
Trillingen correct meten - weten waar
Om niet alleen te hoeven vertrouwen op mogelijke informatie in de machinebeschrijving, is het zinvol om een triaxiale versnellingsmeter te gebruiken om betrouwbare waarden voor hand-armtrillingen te bepalen.
Tip: Zorg ervoor dat u de hand-armmetingen altijd uitvoert op de handgrepen van de machine, bijv. een haakse slijper. Bevestig de triaxiale versnellingsmeter vooraf aan het handvat van de machine met een klem of plakband.
Bepaal nu de totale trillingswaarde (ahv) uit de frequentiegewogen versnellingen van alle drie de trillingsrichtingen. Dit is de vectoriële samenvatting van de drie meetrichtingen.
Opmerking: Om geldige meetwaarden te verkrijgen en betrouwbare uitspraken te doen, moet u altijd metingen uitvoeren tijdens een typisch werkproces voor de werkplek..
STOP - de naam zegt het al
Het zogenaamde STOP-principe staat voor de prioriteitsvolgorde van beschermingsmaatregelen waaraan ook jij of je bedrijf gebonden zijn met betrekking tot de definitie en toepassing van beschermingsmaatregelen.
STOP staat voor:
S - Substitution (vervanging)
T - Technische beschermmaatregelen
O - Organisatorische beschermingsmaatregelen
P - Persoonlijke beschermingsmaatregelen
Voor jou als verantwoordelijke voorman betekent dit dat je alle maatregelen als volgt moet implementeren:
- Organiseer je werkprocessen zo dat er geen gevaren zijn. Controleer de gebruikte apparatuur op functionaliteit en mogelijke gevarenbronnen (zoals: schijven die niet meer intact zijn).
- Schakel de gevaren uit of probeer ze te verminderen of gebruik beschermende uitrusting (bijvoorbeeld afdekkingen op de hoekslijpmachine, geluidsbescherming).
- Bekijk de werklast van je collega's tijdens het zagen en schuren. Kan het werk worden ingekort of efficiënter worden gemaakt? Kan het proces worden aangepast om de blootstelling te verminderen? Kan een andere techniek de werklast verminderen?
- Controleer de persoonlijke beschermingsmiddelen van je werknemers niet alleen op volledigheid, maar ook op functionaliteit. Zijn veiligheidsbrillen vrij van scheuren? Werken de gelaatsmaskers nog? Zijn de handschoenen nog intact? Past de gehoorbescherming en biedt deze voldoende bescherming?
Het toepassen van de STOP-principes helpt bij het minimaliseren van gevaren op de werkplek en levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van uw werknemers en hun gezondheid en welzijn.
Vraag het vaker
Een belangrijke stap in het opsporen van stress veroorzaakt door hand-armtrillingen is een persoonlijk gesprek met uw werknemers. Vraag uw collega's hoe ze zich voelen en wat de eerste tekenen van fysieke beperkingen zijn. Stuur de werknemer indien nodig naar de bedrijfsarts. Maak gezondheid en veiligheid op het werk een integraal onderdeel van uw dagelijkse werkroutine. Geef regelmatig trainingen en registreer consequent de meetwaarden op de gebruikte machines. Gezondheid en veiligheid op het werk is altijd een teaminspanning. Maak uw collega's hier bewust van.