GARANT Aangedreven Gereedschap
Draaicompetentie van Garant
Voor gebruik op alle CNC-draaimachines DMG Gildemeister CTX met Sauter revolver. Aandrijfkoppeling DIN 5480. Spanning van het gereedschap in de aangedreven gereedschappen via ER-spantang met uitwendige moer of snelwisselsysteem VARIA VX (in licentie EWS). Externe uitwendige koeling via koelmiddelbuis, interne koeling door middel van gereedschap centraal via de spindel. Maximaal toerental 8000 min-1.
Reduceer uw instel- en neventijden door het gebruik van de GARANT aangedreven gereedschappen in axial en radiale uitvoering! Draai- en freesopdrachten kunnen in slechts één opspanning worden doorgevoerd, waardoor uw productiviteit wordt verhoogd. De optimale spindellagering, de externe en interne koeling alsmede de hoogwaardige uitvoering maken de GARANT aangedreven gereedschappen uniek.
ONS ASSORTIMENT
Sterrevolver
1. & 2. Aangedreven gereedschap radiaal (VDI linksvertand)
3. Aangedreven gereedschap axiaal (ook voor schijfrevolver)
Schijfrevolver
4. Aangedreven gereedschap radiaal (VDI rechtvertand)
5. Aangedreven gereedschap radiaal. Naar achteren geplaatst voor krappe bewerkingsruimtes in de machine.
Voordelen
De bewerking in twee machines neemt onnodig veel tijd in beslag → niet productief en efficiënt werken.
Dankzij het gebruik van aangedreven gereedschap worden de instel- en neventijden gereduceerd en de bewerking van het werkstuk geschiedt in één opspanning.
- Reducering van de instel- en neventijden.
- Bewerking in één opspanning.
- Productiviteitsvergroting dankzij tegenspindelbewerking en multirevolverprincipe.
DAAR KOMT HET OP AAN
De juiste lagering.
Geoptimaliseerde spindellagering:
- Hoge toerentallen en hoge rondloop (3µ)
- Lange looptijden en spelingsvrije lagering
Hoogwaardig premiumlager:
Hoogwaardige aangedreven gereedschappen zijn in de regel uitgerust met de abec-klasse 5.
Aangedreven gereedschap van GARANT overstijgen dit — Tolerantievelden zijn hier noch krapper gekozen.
Compacte constructie: stabiliteit alsmede maximaal beschikbare gereedschapslengte.
Slijtagedelen en frunctievlakken gehard en geslepen.
De juiste koeling.
Afhankelijk van de toepassing kunnen aangedreven gereedschappen met de volgende koelingen worden gekozen:
- Externe koeling: door beveiligde kogelspuitnippels.
- Interne koeling: door het gereedschap (d.w.z. boor of frees). Voor druk tot 70 bar bij radiaal gereedschap en 25 bar bij axiaal gereedschap.
Maximaal geluidsarm: aandrijving geslepen en gelept.
Bij het kiezen van aangedreven gereedschap moet rekening worden gehouden met de koelmiddeldruk aan de draaimachine:
- Het gros van de gebruikte machines heeft een maximale koelmiddeldruk van 8 bar.
- Hogedrukmachines met een druk van maximaal 20 bar.
- Hogedrukmachines met een druk van maximaal 70 bar.
DE JUISTE KEUZE
1. Keuze van de juiste revolveraansluiting (VDI, BMT etc.)
2. Aandrijf- resp. koppelingstype: primair moet er worden gelet op het correcte, bij de machine passende aandrijf- resp. koppelingstype. GARANT AGW zijn uitgerust met de aandrijving DIN5480 → voor gebruik op alle CNC-machines DMG Gildemeister CTX met Sauter-revolver. Voordeel DIN5480: vaste positie van het aangedreven gereedschap, d.w.z. het gereedschap stopt op dezelfde positie. Alleen het nog gebruikte aangedreven gereedschap roteert, alle andere AGW's draaien niet mee.
3. Gereedschapskeuze volgens revolvertype:
Axiaal gereedschap: geen onderscheid nodig, passen zowel op schijf- als sterrevolvers.
Radiaal gereedschap: onderscheid tussen schijf- en sterrevolver noodzakelijk.
4. Keuze volgens de aard van de toepassing: verspaning (licht, gemiddeld, zwaar) - ruimte in de machinekamer, bijv. keuze van een naar achteren geplaatst gereedschap - Productiviteit, bijv. dubbelspindel.
5. Keuze volgens de draairichting van het gereedschap: hoe verhoudt zich de aandrijving tot de aansluiting.
6. Keuze ten aanzien van boven- of onderplaatsing: onderplaatsing voor zwaardere verspaningstaken. Bovenplaatsing voor sneldraaiende inserts.
PRODUCTVIDEO
Aangedreven gereedschap GARANT
Ontdek in de video meer over aangedreven gereedschap, optimale spindellagering, koeling en nog veel meer.
Direct de video bekijken en het GARANT aangedreven gereedschap in actie beleven!
PRODUCTEN EN MEER INFORMATIE
Alle artikelen omtrent GARANT aangedreven gereedschap vindt u in onze eShop: