Schuiminterieur oM, v.IM: 550x550x220 mm

Artikelnummer: 43866
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43866
EAN/GTIN 4003866438662
Nummer fabrikant 43866
L-nummer L60070 4759

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzame en slijtvaste bekleding van polyetheenschuim.
Inclusief bodemschuim en zelfklevend uitgerust noppenschuim in het deksel.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Binnenhoogte 220 mm
Binnenlengte 550 mm
Binnenmaten: l x b x h 550 mm × 550 mm × 220 mm
Gewicht 1.1 kg