Penasta obloga oM, f.IM:550x550x220mm

Št. art.: 43866
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka penasti vložek
Pena, predhodno lasersko izrezana ne
Lastnosti odporen na olje
Material Polietilen (PE)
Celotna globina T 550 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43866
EAN/GTIN 4003866438662
Številka proizvajalca 43866
L-število L90010 101348
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Trpežna in na obrabo odporna obloga iz PE pene.
  • Vključno z osnovno peno in samolepilno peno s čepki v pokrovu.
  • Primeren za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

  • Teža 1,1 kg
  • Notranje mere D x Š x V 550 mm × 550 mm × 220 mm
  • Notranja višina 220 mm
  • Notranja dolžina 550 mm