{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Type | INOX | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC830 | |
Snijmateriaal | HM | |
ISO-code wisselplaat | TDKR 150508PDRHM | |
Voeding fz | 0,2 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Geometrie | PDR-HM | |
Fabrikantnummer | HM390 TDKR 150508PDRHM IC830 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 226577 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075312959 | |
Nummer fabrikant | 5668463 |