{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
Modello | INOX | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | IC830 | |
Materiale da taglio | HM | |
Codice ISO Inserto | TDKR 150508PDRHM | |
Avanzamento fz | 0,2 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Geometria | PDR-HM | |
Denominazione originale prodotto | HM390 TDKR 150508PDRHM IC830 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 226577 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075312959 | |
Codice del produttore | 5668463 |