{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 48 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | GG1844 9 | |
EAN/GTIN | 4062406200176 |