MM HT100N07R3.0-2T06 IC903 Torodial 2 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Artikelnummer: 5606428
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606428
EAN/GTIN 7291075165838
Nummer fabrikant 5606428
L-nummer L24060 610

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,5 mm, interface kenmerken T06, snijkantdiameter (DC) 10 mm, maximale lengte snijkanten (APMX) 6,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 17,85 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 11,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 17,85 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 95 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles