Aluminium hoekfrees 25/2

Artikelnummer: 211755 25/2
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 32 mm
Totale lengte Ltotaal 88 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 15 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 40 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 7,6 mm
Rampinghoek αmax 6,81 graden
Rampinglengte L voor αmax 12,56 mm
geschikte wisselplaat ZDHT 1505
Wisselplaatschroevenset 219878 4 (15IP)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211755 25/2
EAN/GTIN 4062406681883

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement freessysteem voor hoge snijsnelheden. Absoluut nauwkeurige wisselplatenbedding. Uiterst torsiestijf door geoptimaliseerde centrifugaalkrachtborging.

Let op:

Vóór gebruik van de wisselplaat nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) en 211777 ALU (r = 6,0 mm) is aanpassing van de wisselplaat noodzakelijk.

Tip:

Aanbevolen draaimoment voor de bevestiging van spanschroeven nr. 219878 4 en 219878 5 bedraagt 3,2 Nm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    ⌀ D / aantal snijkanten Z Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen