MTEC 06045C12 20UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5603870
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603870
EAN/GTIN 7291075167610
Nummer fabrikant 5603870
L-nummer L24210 40

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 57 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,27 mm, draadnominale diameter 1/4, draadgrootte 1/4, schroefdraad per inch (TPI) 20 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 4,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,27 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 1/4
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles