HELIGRIP snij-inzetdelen 3/0,2 mm

Artikelnummer: 273405 3/0,2
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker D
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 140 m/min
Steekbreedte w 3 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Soort IC830
Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,8 mm
Voeding f draaien 0,14 mm/omw. - 0,18 mm/omw.
Voeding f insteken 0,07 mm/omw. - 0,11 mm/omw.
Voeding f axiaal steken 0,08 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Voeding f vlakdraaien 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 1,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie HELI-GRIP
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Fabrikantnummer GRIP 3002Y IC830
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273405 3/0,2
EAN/GTIN 7291075029017
Nummer fabrikant 6200433

Omschrijving

Uitvoering:

Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766273768.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie Bekijk alles
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
    Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen