TANGFGRIP snijplaathouder 2 mm

Artikelnummer: 273611 2
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFGRIP
Steekbreedte w 2 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling ja
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Schachtuitvoering Klemdraaihouder
Voor maximale werkstuk-⌀ 52 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Afkoppellengte 26 mm
Fabrikantnummer TGAQ D52-2-2Z-JHP
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273611 2
EAN/GTIN 7291075404043
Nummer fabrikant 3367506

Omschrijving

T.b.v.:

Spanschachten nr. 273600273605.

T.b.v.:

LOGIPFGRIP

Leveringsvoorwaarde:

CUTDIA (mm): 52

Let op:

Montagesleutel nr. 279955 apart bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles