Basishouder met afneembare klemlijst 50 mm

Artikelnummer: 274000 50
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte Ltotaal 250 mm
voor zwaardhoogte h5 100 mm
Klemlijst 279928 3
Klemschroef 279815 18
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274000 50
EAN/GTIN 4062406112837

Omschrijving

Uitvoering:

Hogere spankrachten door grotere spanschroeven in de klemlijst.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.
Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.