Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT 110304/30

Artikelnummer: GG2636 110304/30
Prijs instellen 30 Stuk (9,93 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,75 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 130 mm/min - 280 mm/min
Inhoud 261224 HB7020
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2636 110304/30
EAN/GTIN 4067263095859

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen