{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | GL | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 16 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | SCLCR | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
Aanzethoek | 95 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 20 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 11 mm | |
Totale lengte L | 15,4 mm | |
Wisselplaatschroef | 269028 38 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264830 GL/10 | |
EAN/GTIN | 4062406231439 |