{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Snijmateriaal | Staal | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Spanhoogte L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Totale lengte L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Reservedeel | 259981 10 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 255160 1 | |
EAN/GTIN | 4062406609450 |